Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hellingring 30° CLT voor ASSY®-schroeven met verzonken kop
Voor een eenvoudige, snelle, veilige en krachtige CLT-CLT-verbinding met naadloze verbinding en uitgebreide preproductie van bouwelementen van kruislings gelamineerd hout in de fabriek
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige montage van de 30° CLT hellingring door een eenvoudige ronde gatboring van 40 mm tijdens het verbinden van het element in kruislings gelamineerd hout (CLT), gelamineerd fineer (LVL) of massief hout
- Snellere pre-productie door voormontage in de fabriek. Een lichte aanpersdruk van de hellingring 30° CLT in het geboorde gat zorgt voor een strakke passing tijdens transport
- Grotere betrouwbaarheid bij planning en uitvoering, omdat de statische specificaties eenvoudig kunnen worden gegarandeerd door de vooraf gedefinieerde fabrieksspecificatie van de plaatsing en de 30°-schroefgeleider
- Naadloze verbinding tussen bouwelementen met behulp van ASSY 8mm-montageschroeven met deeldraad en verzonken kop
- Staal, blauw gepassiveerd (A3K)
Kruislings gelamineerd hout (CLT), gelamineerd fineer (LVL) of massief hout
Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Voor het maken van het gat en de montage van de hellingring 30° CLT adviseren wij de 40mm-forstnerboor met art.nr. 065000140.
De lengte van de ASSY 8mm-schroef met deeldraad en verzonken kop moet worden gekozen afhankelijk van de lengte van de houten steun, zodat de volledige draadlengte lg in de ondergrond wordt geplaatst waarop deze wordt bevestigd. Dit resulteert in een naadloze verbinding van bouwelementen en maximale uittrekkracht.
ETA 11/0190-specificaties moeten in acht worden genomen voor de ASSY-schroef.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!