In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Zwenkarmen maken flexibele toepassingen mogelijk. Draagvermogen max. 400 kg.
Voor het ondersteunen van de motor bij het werken aan steunlagers, tandriem/distributieketting, waterpomp of spanrollen
Voor het tillen van de motor met of zonder transmissie tijdens reparaties aan de koppeling en differentieel, motorsteun, hydraulische ondersteuning, framesteun en silentlager. Draagvermogen: 2 x 300 kg
Universele motorbrug met vierpuntssteun
Transmissiekrik voor het aanbrengen en verwijderen van versnellingsbakken, assen en uitlaatsystemen