Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hechtmiddel ALL-IN-ONE
Voor het permanent afdichten van alle verbindingsnaden om ervoor te zorgen dat ze lucht- en winddicht zijn en voor het monteren van ramen en deuren binnen en buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Functionele hardheid wordt snel bereikt
Kan worden gebruikt zonder klemlatten conform DIN 4108-7 (2011-01) voor voegen en verbindingen in nieuwe en gerenoveerde gebouwen.
Garandeert een regendichte afdichting na het uitharden
Bereikt de noodzakelijke luchtdichte hechting/afdichting van het membraan.
Breed hechtingsspectrum
- Uitstekende hechtingseigenschappen op een breed scala aan bouwmaterialen en de relevante folies
- Het verlijmen van folies, membranen en tapes, zelfs op enigszins natte, stoffige en absorberende oppervlakken
Goede stabiliteit (thixotropisch)
- Druipt niet, zelfs niet bij gebruik voor verticale bindingen.
- Vult verbindingen
Tast metalen niet aan
Compatibel met lak
Bevat geen siliconen en oplosmiddelen
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
- Raadpleeg de verwerkingsinstructies van de systeemgarantie.
- Bij het plakken van folies en banen in buitentoepassingen moet ervoor worden gezorgd dat, ondanks de sterk verhoogde "regenbestendigheid onmiddellijk na het aanbrengen van de ALL-IN-ONE-verbindingslijm", intensieve blootstelling aan vocht, bijv. door constante regen, afvloeiend vocht, wordt uitgesloten.
- De uitgeharde ALL-IN-ONE-verbindingslijm heeft een goede waterbestendigheid; niettemin moeten toepassingen met een constante hoge vochtigheidsgraad, zoals zwembaden of andere vochtige omgevingen (vanwege de agressieve chloorhoudende vochtige lucht), worden vermeden. Niet geschikt voor het lijmen van zwembadfolies.
- De hier gespecificeerde tijdparameters kunnen alleen nauwkeurig worden bepaald door interne tests, omdat ze sterk worden beïnvloed door materiaal, temperatuur, toepassingshoeveelheid, vochtigheid, materiaalvochtigheid, dikte van de lijmlaag, persdruk en andere criteria. In de regel worden voor de referentiewaarden overeenkomstige veiligheidsmarges gegeven.
Constructiemateriaal | Vol.-% |
Voorbeelden van de materiaalvochtigheid van de bouwmaterialen als oriëntatiewaarden: | |
Baksteen | ≤ 2,5 |
Gips | ≤ 5 |
Droogbouwplaten | ≤ 5 |
Beton | ≤ 5 |
Gasbeton | ≤ 8 |
Hout | ≤ 12 |
Aanbrengsthoeveelheid/lijmopbrengst | ||
Diameter lijmrups | 310 ml koker | 600 ml zak |
4 mm | 24,7 rm | 47,7 rm |
5 mm | 15,8 rm | 30,6 rm |
6 mm | 11,0 rm | 21,2 rm |
7 mm | 8,1 rm | 16,6 rm |
8 mm | 6,2 rm | 11,9 rm |
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Blijvend elastische, luchtdichte verbinding, componentverbinding en overlaphechting/afdichting van dampdichte folie, dampremmende folie en afdichtfolie in droogbouw (niet in natte zones), evenals alle WÜTOP opdekfolies, onderdekfolies, gevelbanen en WÜTOP thermofolies, mogen alleen worden gebruikt aan de niet-geweven kant conform energiebesparingsverordening GEG.
Hechten/afdichten van dampremmende en dampdoorlatende afdichtingstapes tijdens raam- en deurmontage op absorberende ondergronden.
Het basismateriaal moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.
Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool.
De lijm wordt eenzijdig aangebracht (als een rups van 4-8 mm dik) op de folie of het dragende constructiemateriaal (kan ook worden aangebracht op enigszins vochtige, stoffige of absorberende oppervlakken).
De folie wordt vervolgens gelijmd (met een ontlastingslus voor trekontlasting) terwijl de lijmrups nog nat is en wordt licht aangedrukt om te bevestigen (druk de rups niet plat, de dikte van ≥1 mm moet worden behouden).
Losgeraakte delen kunnen weer worden samengevoegd, door de zelfklevende eigenschappen van de hechtfilm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!