Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hechtend smeermiddel HHS® 6000 PLUS
Hoogwaardige smeerolie voor extreme toerentallen met uitstekende smeereigenschappen dankzij het boornitride-additief
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Effectieve toepassing
- Maakt een einde aan kraakjes en piepjes
- Uitstekende kruipeigenschappen zorgen voor diepe smering en bescherming
Betrouwbare hechting en bescherming
- Zeer goed, duurzaam smeermiddel
- Effectieve oppervlaktebescherming tegen slijtage en corrosie
Extreem belastbaar
- Boornitride maakt een breed temperatuurbereik mogelijk voor consistente smering
- Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)
- Vrij van microplastics
Maximale efficiëntie
- Lage viscositeit voor extreem gemakkelijk bewegen en minder wrijving
- Optimale prestaties, zelfs bij extreem hoge toerentallen
- Kan worden gebruikt in de levensmiddelensector dankzij NSF-certificering
- NSF-geregistreerd overeenkomstig NSF H1: Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen
- Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor professioneel gebruik met de kleinste toleranties, precisieonderdelen of zelfs bij hoge temperatuurbelastingen, zoals lagers, kettingen, verbindingen, veren, glijrails of Bowdenkabels.
- Bus goed schudden voor gebruik
- Reinig de te smeren punten voordat u het product aanbrengt
- Daarna het product gelijkmatig op het gereinigde oppervlak spuiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!