Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hechtend smeermiddel HHS® 500
Long-life EP-spuitvet voor een optimale bescherming tegen weers- en omgevingsinvloeden met verminderde vuilaanhechting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig te gebruiken, aanzienlijk effect
- Maakt een einde aan kraakjes en piepjes
- Uitstekende kruip- en indringende werking
Hoge drukbelasting
- Extreem drukbestendig dankzij toevoeging van EP-additieven (EP = extreme pressure)
- Uitstekende geluid- en trillingsdemping
Langere levensduur en bescherming
- Ideaal voor smering buiten vanwege de weerstand tegen afspoelen
- Zeer goed, duurzaam hechtend smeermiddel
- Biedt duurzame corrosiebescherming
- Minder vaak opnieuw smeren dankzij de slijtageweerstand van de gesmeerde oppervlakken
Langdurige smering
- Verlaging van de wrijvingstemperatuur voor langere smering
- Lage slijtage op gesmeerde oppervlakken
- Geringe hechting van stof en vuil
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor professioneel gebruik in blootliggende smeerpunten met zware vuil- en weersinvloeden, zoals tandwielen, lagers, staalkabels, veerbalansen, pijpsteunen, van deurbouten, scharnieren, schuifrails, kettingen, kettingwielen, kabellieren, spindels, tandwielwielen, tandheugels enz.
- Bus goed schudden voor gebruik
- Reinig de te smeren punten voordat u het product aanbrengt
- Daarna het product gelijkmatig op het gereinigde oppervlak spuiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!