Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hechtend smeermiddel HHS® 200 PLUS
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 1
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 2
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 3
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 4
Hechtend smeermiddel HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hechtend smeermiddel HHS® 200 PLUS

Universeel, synthetisch high-performance smeervet met uitstekende smeereigenschappen dankzij de toevoeging van boornitride

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Effectieve smering


  • Maakt een einde aan kraakjes en piepjes

  • Uitstekende drukbestendigheid en uitstekend smeereffect

  • Zuinig dankzij de minimale hoeveelheid die nodig is voor een effectieve smering


Uitstekende bescherming en duurzaamheid


  • Ideaal voor smering buiten vanwege de weerstand tegen afspoelen

  • Eersteklas afdichting tegen weersomstandigheden

  • Hoge drukbestendigheid onder extreme belastingen voor betrouwbare bescherming

  • Minder vaak opnieuw smeren dankzij de slijtageweerstand van de gesmeerde oppervlakken

  • Biedt duurzame corrosiebescherming

  • Uitstekende afdichtende eigenschappen bij vocht en vuil


Maximale compatibiliteit


  • Boornitride maakt een breed temperatuurbereik mogelijk voor consistente smering

  • Bij een afnemende oliesmering boven 180 °C neemt boornitride de smering over tot 1000 °C (droge smering)

  • Vrij van microplastics
Opmerking
  • Kan worden gebruikt in de levensmiddelensector dankzij NSF-certificering

  • NSF-geregistreerd overeenkomstig NSF H1: Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen

  • Bij gebruik op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard, mag alleen de technisch noodzakelijke minimale hoeveelheid worden gebruikt. Als het product moet worden gebruikt als een anticorrosieve laag, moet het volledig worden verwijderd voordat het betreffende apparaat opnieuw wordt gebruikt.
Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.