Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hechtend smeermiddel HHS® 1000
Centrifugaalkrachtbestendig vet met lage viscositeit en dubbel effect, combineert de kruipeigenschappen van een olie met de hechting en drukbestendigheid van een smeervet
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbel effect
- Na het spuiten gedraagt het zich als een olie dankzij de goede kruipeigenschappen
- Na het uitdampen gedraagt het zich als een smeervet dankzij de uitstekende hechting
Olieformule
- Goede kruip- en indringende werking
- Biedt duurzame corrosiebescherming
- Dringt gemakkelijk door op plekken die conventionele vetten niet kunnen bereiken
Smeervetformule
- Duurzaam smeermiddel met uitstekende hechting
- Smeermiddel is bestand tegen centrifugaalkrachten bij snel heen en weer bewegende en roterende onderdelen
Geschikt voor gebruik op vele materialen
- Beschermt en onderhoudt O-ringen en X-ringen
- Tast gelakte ondergronden niet aan
- Kunststofcompatibiliteit door speciale formule
Bijkomende voordelen
- Uitstekende geluid- en trillingsdemping
- Smeerfilm die uitzonderlijk afschuifbestendig is, zelfs bij hoge druk
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor professioneel gebruik voor smering onder moeilijke omstandigheden bij onderhoud en reparatie, zoals het opnieuw smeren van kabels, scharnieren, rails, kettingen.
- Bus goed schudden voor gebruik
- Reinig de te smeren punten voordat u het product aanbrengt
- Daarna het product gelijkmatig op het gereinigde oppervlak spuiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!