Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kast gevaarlijke stoffen Type 90 voor batterijen
Veilige en juiste opslag (actief en passief) van lithium-ionbatterijen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Brandwerendheid (typegoedkeuring 90 minuten) - zelfsluitend in geval van brand
- Krasbestendige, robuuste behuizing met een structuuroppervlak met poedercoating
- Inclusief rookmelder met alarmcontact voor alarmtransmissie naar het systeem van het gebouw en geïntegreerd ventilatiehulpstuk
- De alarmtransmissie (potentiaalvrij schakelcontact) is standaard en gratis inbegrepen in de leveringsomvang: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar een continu bemand controlecentrum/controlekamer.
- Factureerbare uitbreiding (niet geïntegreerd, vrijwillig) via de telecommunicatiemodule: Transmissie van een ongedifferentieerd groepsalarm naar maximaal 5 verschillende mobiele telefoonnummers. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt als de klant niet de optie van een controlecentrum met continu personeel heeft.
- Gebruiksklaar ontwerp voor aansluiting op een voedingsbron
- Met vloeistofdichte vloerlade voor het opvangen van batterijlekken
- Deuren kunnen worden vergrendeld met een profielcilinder en zijn compatibel met vergrendelingssystemen, inclusief statusindicatie van de vergrendeling
- Permanent vergrendelbare deur met oliegedempte deursluitingen
- Geïntegreerde verstelbare poten om te compenseren voor oneffen oppervlakken
- Typegoedkeuring conform EN 14770-1 en CE-conform
- Leveringsomvang: Legbord, stopcontact met meerdere uitgangen, vloeropvangbak
- Een gemonteerde ventilator voor technische ventilatie is inbegrepen in de leveringsomvang voor de grote kast (1193 x 2224 x 615 mm)
Voor het opslaan en opladen van lithium-ionbatterijen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!