DE PERSLUCHT HASPEL, VOOR EEN GOEDE BESCHERMING
Met onze persluchtslang haspels kan u uw verschillende pneumatische machines verbinden via een veilige persluchtslang. Ontdek de kenmerken van onze hoogkwalitatieve producten die speciaal ontworpen zijn voor professionals.
EEN OPROLBARE, VEILIGE PERSLUCHTSLANG
De meeste van onze persluchthaspels bestaan uit een gesloten behuizing en een hoogkwalitatieve polyurethaan slang (PUR of KPU), die rechtstreeks op uw persluchtsysteem aangesloten kan worden. Met dit type montage zal uw persluchtslang :
- beschermd worden tegen stof, verontreiniging of externe druk
- gemakkelijk opgerold of opgeborgen kunnen worden
ROBUUSTE EN LICHTE HASPELS
Würth perslucht haspels zijn doorgaans ontworpen voor wandmontage, maar sommige modellen kunnen ook op de vloer of aan het plafond gemonteerd worden. De meeste exemplaren kunnen ook met water in plaats van lucht gebruikt worden. Al onze modellen zijn ontworpen om u het grootst mogelijke werkcomfort te bieden. Onze haspels onderscheiden zich door :
- hun draaimechanisme, wat u een grotere bewegingsvrijheid geeft
- hun bestendigheid tegen kreuken of rimpels, temperatuurschommelingen, oliespatten en chemicaliën
- hun lichtheid, mede dankzij het materiaal van de behuizing (kunststof of aluminium)
- hun capaciteit om de slang af te rollen zonder dat dit de druk beïnvloedt
DE VERSCHILLEN TUSSEN ONZE PERSLUCHTHASPELS
Wilt u een werkplek of een hele ruimte uitrusten met slanghaspels en slangen van professionele kwaliteit? Würth heeft een breed assortiment persluchtslang haspels ontwikkeld voor elke behoefte en elk budget. Om uw keuze te maken, volstaat het de gegevensbladen van de producten in onze online shop even met elkaar te vergelijken. U zal verschillen opmerken op vlak van :
- de lengte van de slang
- de grootte van de behuizing
- de maximaal ondersteunde druk (uitgedrukt in bar)
- het al dan niet aanwezig zijn van een automatisch opwindmechanisme