Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Harpsluiting gewelfd

WÜRTH SLUITINGEN - DE GARANTIE VAN VEILIGHEID

Harpsluitingen zijn hulpstukken die vaak gebruikt worden om een hijsring of -haak met de bijbehorende strop te verbinden. Würth sluitingen zijn speciaal ontworpen voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbaar en veilig gereedschap.

KIES EEN VEELZIJDIGE HARPSLUITING

De harpsluiting is een werktuig om een touw of ketting met andere voorwerpen te verbinden. Het doel van de sluiting is het voorwerp horizontaal of verticaal te trekken. Harpsluitingen kunnen gevonden worden :

  • op boten
  • in bedrijven die gespecialiseerd zijn in sleepdiensten of autoreparaties
  • in landbouwbedrijven
  • in de vervoersector
  • ...

Onze sluitingen zijn veelzijdig, maar mogen alleen worden gebruikt voor de beoogde toepassing die duidelijk wordt vermeld op elke productpagina.

STERKE EN BETROUWBARE STALEN SLUITINGEN

Onze stalen sluitingen zijn gemaakt van het veiligste staal om optimale gebruiksomstandigheden te garanderen. Ze zijn bestendig en ontworpen om volledig te voldoen aan de behoeften van professionals. Houdt er rekening mee dat niet alle sluitingen geschikt zijn voor hetzelfde doel.

Om een betere keuze te maken, kan u zich baseren op de veiligheidscoëfficiënt van de verschillende referenties (de CMU of maximale werklast). Dit zal u een beter idee geven van de prestaties van uw sluiting.

VINDT EEN HARPSLUITING AANGEPAST AAN UW BEHOEFTEN

In de categorie bevestigingsmaterialen vindt u een compleet overzicht van alle sluitingen die Würth aanbiedt. Onze modellen zijn tevens beschikbaar in verschillende versies, die u kunt onderscheiden naar gelang de :

  • diameter van de schakel (kan variëren van 4mm tot bijna 40mm)
  • diameter van de pen (kan variëren van 4mm tot bijna 50mm)
  • hoogte van de sluiting (kan variëren van 14mm tot meer dan 100mm)
  • materiaal (staal, roestvrij staal, gehard staal...)
  • afwerking (ruw, verzinkt...)