Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hardmetalen stiftfrees met aluminium vertanding

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hardmetalen stiftfrees met aluminium vertanding

Het vakgereedschap voor het bewerken van zachte non-ferrometalen, zoals aluminium en aluminiumlegeringen <= 10% siliconen, koper, messing en zink. Ook geschikt voor kunststoffen en hout.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
  • Snelle spaanafvoer met hoge verspaningsprestaties en geringe materiaalhechting

  • Voor de toepassing geoptimaliseerde snijgeometrie met facetsneden

  • Rustig freesgedrag met een hoge snijsnelheid

  • Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
Opmerking

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik van de stiftsteen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen. Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen. Controleer voordat u de stiftsteen gebruikt, dat de punt op de juiste wijze draait en de klemfunctie op de gereedschapsaandrijving goed werkt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Er kunnen verkleuringen ontstaan op de as door de extreem hoge snijprestaties. Deze verkleuring wordt veroorzaakt door de extreem hoge temperaturen die het gereedschap bereikt en vormt geen veiligheidsrisico. Materialen worden doorgaans in tegengestelde draairichting verwerkt. Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, werktuigmachines.