Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stiftfrees met ALU vertanding
Cilindervorm met afgeronde punt, ZENIT coating, vergelijkbaar met DIN 8032/8033
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor grof verspanen voor grote materiaalafname en een zeer goede oppervlaktekwaliteit.
Geringe materiaalhechting en lange standtijd
De innovatieve ZENIT (ZrN) coating vermindert het ontstaan van spaanopbouw.
Grote materiaalafname met goede verspaanprestaties
Dankzij de voor de toepassing geoptimaliseerde snijgeometrie.
Stille werking bij hoge snijsnelheden
De aluminium tanden werken optimaal tot een snijsnelheid (Vc) van 1100 m/min bij een laag geluidsniveau.
ZENIT (ZrN) coating
Slijtvaste coating met een hardheid van 3000 HV en warmtebestendig tot 800 °C.
Geschikt voor het verwerken van contouren, ontbramen van binnengaten, uitfrezen ter voorbereiding op oplasnaden, freeswerk (ontbramen, bewerken van lasnaden, contoureren enz.), alsmede voor kleine en delicate onderdelen bij machinebouw en het maken van mallen en modellen.
Raadpleeg de toepassingstabel voor het juiste toerental en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!