Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hard-/zachtsoldeerset In houten doos, met ergonomische piëzo-handgreep

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hard-/zachtsoldeerset In houten doos, met ergonomische piëzo-handgreep
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
Gemakkelijk te gebruiken in alle posities



Bajonetsluiting: Brander verwisselen zonder gereedschap



Eenvoudige, continue vlamregeling



Gastoevoer wordt gestopt als er geen brander is gemonteerd



Gastoevoer alleen wanneer op knop wordt gedrukt



Piëzo-ontsteking binnen enkele seconden



Met navulbare, kleine gasfles



Robuuste houten doos, aan alle kanten verstevigd met stalen hoeken



Leveringsomvang:


  • Piëzo-handgreep

  • Puntbrander Ø 9 mm

  • Turbocycloonbrander Ø 18 mm

  • Kleine gasfles met standaard, ventiel en haak, 425 g

  • Drukregelaar 2 bar vaste waarde R 3/8" linkse draad x R 3/8" linkse draad

  • Dubbele steeksleutel 17 x 19

  • Slangenset 2 m

  • Houten doos
Opmerking

De kleine gasfles is leeg bij levering.