Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hangslot Touch 57
Vingerafdrukslot voor gebruik binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Opslag van maximaal 20 vingerafdrukken
- Gecodeerde opslag
- Automatisch openen en vergrendelen
- Dubbele kogelvergrendeling, de best mogelijke vergrendeling van de beugel
- Efficiënt energieconcept: Laag verbruik en krachtige batterij
- Gecoate behuizing en beugel
- Geharde beugel
- Schokabsorberend inwendig mechaniek
De CR2-batterijen zijn in de handel verkrijgbaar en hebben een levensduur van ongeveer 1-2 jaar, wat overeenkomt met circa 10.000 openingen. Als de batterij leeg raakt, verzendt de vergrendeling een SOS in Morse-code wanneer deze wordt gebruikt (3 keer kort knipperen, 3 keer lang, 3 keer kort). Dit bericht wordt weergegeven bij de laatste 5-10 sluitingen, waarna de vergrendeling pas weer wordt vergrendeld als er een nieuwe batterij is geplaatst. De vergrendeling heeft een intern geheugen, zodat de opgeslagen vingerafdrukken niet opnieuw hoeven te worden opgeslagen.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!