Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Hangslot Combi-lock
Hangslot  Combi-lock - 1
Hangslot  Combi-lock - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hangslot Combi-lock

Combinatieslot met instelbare cijfercode

  • Type sluiting: Met verschillende vergrendelingen
  • Materiaal behuizing: Messing
  • Materiaal beugel: Gehard staal
  • Oppervlak beugel: CR
  • Toepassingsgebied: Binnen
  • Geschikt voor: Gereedschapskist, Gereedschapstrolley, Borgbout, Grendels

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Aantal nummerrollen Breedte behuizing Dikte behuizing Hoogte behuizing Aantal VE
Prijs/VE
0688904640
4 st 40 mm 13 mm 49,6 mm
0688904630
3 st 30 mm 12,5 mm 41,6 mm
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
  • De gebruiker kan een persoonlijke code van drie of vier cijfers instellen die kan worden gewijzigd wanneer het slot open is.

  • Na het sluiten wordt de combinatie ingesteld door aan de cijfers te draaien

  • Groot aantal verschillende sluitsystemen

  • De beugel is aan één kant afsluitbaar

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.