Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Handtappencassette HSS DIN 352 21-delig
Bestaande uit een voor-, midden- en nasnijder in de afmetingen M3-M12 voor het met de hand produceren van metrische ISO-standaardschroefdraad conform DIN13 in doorlopende en blinde gaten in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer tot een sterkte van 800 N/mm²