Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Desinfecteergel
De desinfecteergel is praktisch voor gebruik onderweg. Het kleine, compacte ontwerp past in elke zak.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Volledig effectief tegen bacteriën, schimmels en omhulde virussen
- Beperkte mogelijkheid om virussen te deactiveren na 15 sec.
- Hygiënische handdesinfectie in 30 sec.
- Volledige mogelijkheid om virussen te deactiveren na 60 sec.
- Hoogwaardige ethanolbasis
- Huidvriendelijk (dermatologisch getest)
- Compatibel met HACCP — geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
- VAH-vermeld
- Bactericide (inclusief. MRSA)
- Tuberculocide
- Yeasticide (C. albicans)
- In beperkte mate virucidaal (corona-/polio-/adeno-/norovirussen)
Wees voorzichtig bij het gebruik van biocidale producten. Lees altijd het label en de productinformatie voorafgaand aan het gebruik.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Registratienummer BE-REG-00991- Voor hygiënische handdesinfectie conform EN 1500
- Ook geschikt voor hantering van levensmiddelen
Breng tweemaal circa 3 ml gel aan op droge en schone handen en wrijf grondig in. Handen moeten voortdurend vochtig worden gehouden terwijl de gel 30 seconden wordt ingewreven. Na het wassen van de handen met zeep de handen grondig met water spoelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!