Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische handcirkelzaag HKS 86-2
86-mm zaagdiepte voor snel en gemakkelijk zaagwerk
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge doortrekkracht; optimale zaagresultaten
De krachtige motor en trillingsarme werking garanderen goede zaagresultaten, zelfs bij gebruik onder zware omstandigheden. Het apparaat is goed uitgebalanceerd en biedt een optimale gewicht/prestatieverhouding.
Veilige werkwijze
De extra handgreep maakt veilig werken met twee handen mogelijk.
Hoogwaardig product
De robuuste zaagschoen is gemaakt van buigstijf staal; de hoogwaardige beschermkap is gemaakt van gegoten aluminium.
Makkelijk te vervangen zaagbladen
Met de spindelvergrendeling kan het zaagblad in een snel en eenvoudig proces worden vervangen.
Schuinte kan snel en nauwkeurig worden ingesteld tot 45 graden
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!