Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Plus Quadro-L hamerboren multipack 12 stuks
Plus Quadro-L hamerboren multipack 12 stuks - 1
Plus Quadro-L hamerboren multipack 12 stuks - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Plus Quadro-L hamerboren multipack 12 stuks

De perfecte oplossing voor wapening en harde materialen, met een innovatieve en symmetrische kopgeometrie met vier snijkanten en nieuwe multi-zone spiraalgangen met een geoptimaliseerde diameter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aanzienlijk langere levensduur in wapening en beton


  • Door de innovatieve en symmetrische geometrie van de kop met vier snijkanten, de massieve hardmetalen kop (diam. 5-20 mm) en het uit een deel bestaande hardmetalen element met piekontwerp (diam. 22-32 mm)

  • De versterkte facetten op de snijkanten voorkomen dat de boor zich vastbijt of uit het midden loopt wanneer deze op wapening of kiezels stuit


Merkbaar sneller boren


De verbeterde geometrie van de punt met versterkte snijkanten, extra stofgroeven en gebogen snijkanten (diam. 5-20 mm) zorgen voor een snelle boorvoortgang en transporteert boormeelnaar de spiraalgangen



Nieuwe spiraalgang met meerdere zones en een geoptimaliseerde diameter voor een aanzienlijk hogere breekweerstand, een hogere boorsnelheid en een optimale afvoer van boorstof


  • Afwisselend brede en smalle spiraalgroeven in Speed- en Heavy Duty-ontwerpen en geoptimaliseerde spiraalkernsterkte, evenals brede groeven en dikkere kern in de kop voor diam. 5-20 mm

  • Spiraal met versterkte kern, lager gewicht en aanzienlijke toename van spiraalvolume voor diam. 22-32 mm


Nauwkeurig aanboren


De speciale zelfcentrerende punt met homogene en soepele overgangen maakt nauwkeurig aanboren mogelijk



Convex schachteinde en overgangszone


Het kogelvormige uiteinde van de schacht en de overgangszone (soepele overgang van spiraal naar schacht vanaf diam. 18 mm) zorgen voor een meer gerichte en daardoor effectievere overdracht van slagenergie op de boorpunt, voor een snellere boorvoortgang



Slijtage-indicatoren op de boorkop


Indicatoren voor het beoordelen van de maatnauwkeurigheid van ankergaten



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige

  • Bij gebruik van lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter