Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hamerboren cassette Plus Quadro-L Vario, 7 stuks
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aanzienlijk verbeterde werking bij het boren in gewapende constructies
De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie (tot dia. 10 mm met volhardmetalen kop) voorkomt dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels stuit.
Merkbaar sneller boren
De geavanceerde geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.
Perfecte booreigenschappen gedurende gehele standtijd
- Dankzij op de boordiameter afgestemde kopgeometrie
- De hardmetalen boorpunt uit één stuk zorgt voor een hoge stabiliteit dankzij de grote contactoppervlakken met de stalen boorkop.
Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafzuiging, en tegelijkertijd minder kans op breuken
Vario spiraalgangen, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant, met een scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal: dit zorgt voor minder wrijving, grote stabiliteit en maximale overdracht van de slagenergie.
Optimale geleiding in boorgat
Dankzij de speciale geometrie van de boorkop, met vier snijkanten en vier spiralen, wordt de boor nauwkeurig in het boorgat geleid.
Nauwkeurig boren
De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig boren mogelijk.
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!