Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hamerboorcassette Duo-S Vario met SDS-opnameschacht Zeven onderdelen
Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en Vario spiraalgangen met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Merkbaar sneller boren
De geoptimaliseerde geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.
Optimale boorprestaties bij het stuiten op wapening
Versterkte hardmetalen elementen met aanzienlijke grotere facetten, waardoor de boor zich minder snel vastbijt op wapening en de weerstand wordt verhoogd.
Nauwkeurig boren
Dankzij speciale, zelfcentrerende punt.
Vario spiraalgangen met verstevigde kern, taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant, scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal.
Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafzuiging, en tegelijkertijd minder kans op breuken.
- Verminderde wrijving
- Hogere stabiliteit
- Maxime overdracht van de slagenergie
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Dia. 4,8 en 6,3: Speciale boor voor SFS Spike-bevestigingssysteem.
- Let op: Bij gebruik van lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.
Wapeningsstaal mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkende bouwkundige.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!