Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hamerboor MAX

SDS-MAX HAMERBOREN

Bij bouw- of renovatiewerkzaamheden komt u ongetwijfeld op een punt waar u in beton of steen moet boren. Om zelfs de meest veeleisende professional te kunnen bedienen, biedt Würth SDS-Max betonboren aan die compatibel zijn met SDS-Max gereedschap. Deze hoogwaardige boormodellen garanderen nauwkeurig en zeer efficiënt boren.

HOE KIEST U DE JUISTE BOOR?

SDS-Max betonboren worden gebruikt om in beton of natuursteen te boren. Ze hebben een zeshoekige vorm en kunnen optioneel snijranden hebben voor optimaal boren. Hoe meer snijkanten, hoe beter de boormachine door harde materialen zoals beton of steen kan boren. De punt van de boor, die stevig moet zijn en meestal met wolfraamcarbide is bekleed, is V-vormig en dringt door de steen om deze te breken.

Wolfraamcarbide is een materiaal dat welbekend is bij bouwkundigen. Het wordt gebruikt in vele booraccessoires, van eenvoudige beitels tot hamerboren, en biedt een uitzonderlijke precisie en sterkte.

Om er zeker van te zijn dat u de juiste SDS-Max betonboor kiest, dient u te controleren :

  • de diameter : dit bepaalt de grotte van het gat
  • de lengte : dit geeft de effectieve diepte weer waarmee u kan boren
  • het aantal spiralen : dit beïnvloed de boorkracht zodat u zelfs in de moeilijkste materialen kan doordringen

WÜRTH KWALITEIT EN KNOWHOW TOT UW DIENST

Om aan de meest specifieke boorvereisten te voldoen, presenteert Würth een reeks modellen waarbij robuustheid en efficiëntie hand in hand gaan. De kop is geoptimaliseerd om sneller en preciezer te kunnen boren, waardoor deze modellen zich onderscheiden door hun soepele werking. Met een SDS-Max betonboor is uw gereedschap klaar om elk soort materiaal aan te pakken: baksteen, steen of beton - geen enkel metselwerk zal weerstand bieden.

Onze professionele boormachines moeten onderhouden worden om hun prestaties langdurig te kunnen garanderen. Om zorg te dragen voor uw uitrusting kan u uw boren, ongeacht hun lengte en diameter, vóór elk gebruik insmeren met een droog smeermiddel om stof te verwijderen, maar ook om de installatie van de boor op de boormachine te vergemakkelijken.