Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hamerboor Longlife Quadro-L, SDS-plus opnameschacht
Hamerboor Longlife Quadro-L, SDS-plus opnameschacht - 1
Hamerboor Longlife Quadro-L, SDS-plus opnameschacht - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hamerboor Longlife Quadro-L, SDS-plus opnameschacht

Wapeningsbestendige hamerboren met symmetrische, solide hardmetalen kop met 4 snijkanten. De kwaliteit en geometrie van het materiaal staan garant voor nauwkeurig en soepel boren.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geen vastgrijpen of verlopen


De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie voorkomt dat de boor zich vastgrijpt of verloopt wanneer deze op wapening of kiezels in beton stuit.



Perfecte booreigenschappen


  • Dankzij op de boordiameter afgestemde kopgeometrie.

  • 5–16 mm: Eendelig hardmetalen element (afb. 1) voor hoge mate van stabiliteit dankzij het gemaximaliseerde oppervlak dat contact maakt met de stalen body

  • 18-32 mm: De uit meerdere delen bestaande hardmetalen boorpunt (afb. 2) staat garant voor sneller boren en een betere verdeling van de torsiekrachten dankzij het driedelige ontwerp


Optimale geleiding in boorgat



Dankzij de boorgeometrie met 4 snijkanten en 4 spiralen.



Constante boorsnelheid


Dankzij speciale kopgeometrie



Nauwkeurig boren


Dankzij zelfcentrerende punt

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige. Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.