Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische dubbele ringsleutel met POWERDRIV®
Halvemaanvorm, voor werkzaamheden in nauwe ruimten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ergonomische dubbele ringsleutel voor moeilijk bereikbare plaatsen
- De obstructiesleutel zorgt dankzij zijn halvemaanvorm voor een efficiënte krachtoverbrenging.
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
- De koppen zijn dunwandig en aan beide zijden verzonken. De draaihoek is 30°
Voldoet aan de normen en is van zeer hoge kwaliteit
- De dubbele ringsleutel voldoet aan ISO 3318
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken hebben een matte verchroomde afwerking voor een stevige grip, zelfs met vette handen
- De ringsleuteluiteinden zijn ook gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Toepassingen bij motorblokken, startmotoren en inlaat- en uitlaatspruitstukken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!