Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Profielcilinder, half EPS
Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elk systeem is uniek
Eenvoudige verwerking zonder sluitschema via artikelnummer
Bij elke bestelling wordt een beveiligingskaart geleverd
Geïntegreerde bescherming tegen boren en trekken
Wettelijke sleutelbescherming dankzij gepatenteerd sleutelprofiel
Sluittechnologie:
- 1 paracentrisch lengteprofiel
- 1 dwarsprofiel, opgevraagd via een veerloos profielregister
- 5 verende pennen, waarvan 3 spelingspennen
Leveringsomvang:
- 1 profielcilinder
- 3 sleutels aan ring
- 1 bevestigingsschroef
Uitvoering conform DIN 18252 en EN 1303
Nabestellingen en vervangende leveringen zijn alleen mogelijk wanneer het eigendomsbewijs (beveiligingskaart) via het beslagcentrum wordt overlegd
Sluitsystemen alleen op speciale bestelling. Het product kan niet worden geretourneerd of geruild.
De cilinder kan ook worden gebruikt wanneer er aan de andere kant een sleutel in wordt gestoken.
Levertijd: ongeveer 6–10 werkdagen
Uitvoering conform DIN 18252 en EN 1303
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!