Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hakhamer

BEITELHAMERS VAN WÜRTH

Würth wil professionals een ruime keuze aan elektrisch gereedschap bieden. Daarom hebben we een heel assortiment elektrische beitelhamers en toebehoren ontwikkeld. Deze machines begeleiden u bij al uw metselwerk, openbare werken, bouw en renovatie van gebouwen etc. Ze bieden u hoge prestaties, robuustheid en veiligheid om uw productiviteit te verhogen. Onze gereedschappen zijn veelzijdig en stellen u in staat alle soorten materialen te beitelen, van gewapend beton tot graniet en steen.

Het gebruik van een beitelhamer is ideaal voor sloopwerkzaamheden, of als onderdeel van een renovatieproject. De machine is perfect voor het neerhalen van scheidingswanden, het verwijderen van tegels of zelfs het ontmantelen van een open haard. Met de beitelfunctie kan u muren slopen of wijzigen, en met de boorfunctie kan u gaten boren met een diameter van meer dan 20 mm.

De slagkracht van sommige van onze beitelhamers kan oplopen tot 41 joule voor de MH 16-XE, ideaal voor professioneel en intensief gebruik op vloeren. Maar als u slechts af en toe een beitelhamer gebruikt, vindt u in ons aanbood ook lichte en veelzijdige machines met een slagvermogen tussen 2 en 8 joule.

De veelzijdigheid van onze machines is ook één van de uitdagingen van onze ontwerpen. De MH 5-XES is bijvoorbeeld uitgerust met een wiel om de slagfrequentie aan te passen aan het materiaal, een SDS-Max boorkop om snel en gemakkelijk boren of beitels te wisselen, een beitelvergrendeling in 18 posities voor positionering onder elke invalshoek,de mogelijkheid om SDS-Plug beitels te gebruiken met een adapter etc.

Beitelhamers maken lawaai, stof en puin. Het is dus van essentieel belang dat u zich beschermt met de juiste uitrusting: veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oordoppen en natuurlijk een helm. Onze elektrische beitelhamers hebben een garantie van 1 jaar, en worden geleverd in een opbergkoffer met bijhorende accessoires (bv. smeermiddel, handgreep etc).

TECHNISCHE GEGEVENS VAN ONZE BEITELHAMERS

  • Opgenomen vermogen : Wat de machine aan elektriciteit verbruikt om te werken.
  • Nuttig vermogen (of output) : Wat de machine teruggeeft als echt vermogen.
  • Spanning (18, 26, 28 en 36 volt) : Hoe hoger de volt, hoe hoger de boor-/beitelsnelheid zal zijn.
  • Nominale spanning (230 volt): Alle beitelhamers werken op 230 volt.
  • Slagfrequentie (bv. 0 tot 4.700 slagen/min) : In de beitelmodus is dit het aantal slagen dat in één minuut gegenereerd wordt door de boor of beitel.
  • Slagkracht (bv. 2,2 Joule) : Geeft de kracht van de slag aan.
Würth Logo