Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hakhamer MH 5-XES
Met actief dempingssysteem dat trillingen tijdens het gebruik beperkt. Met SDS-max opname-as
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Krachtig maar stil
Het antitrillingssysteem beschermt de gewrichten van de gebruiker. Kortere boortijden met hoge slagkracht.
Zeer snelle vordering van de werkzaamheden
Beitelfunctie met een slagkracht van 8 joule
Moeiteloos werken
Met de 18 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.
Hoog niveau van veiligheid en flexibiliteit
De extra handgreep met rubbercoating is gemakkelijk te verstellen en biedt gebruikers de juiste grip.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!