Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hakhamer MH 5 BASIC
Hakhamer met SDS-max-opname, gegoten magnesium transmissiebehuizing en antivibratiemechanisme voor comfortabel werken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De schakelaarvergrendeling zorgt voor comfortabel werken bij continu gebruik
- Het geïntegreerde soft-close-systeem beschermt de gezondheid van de gebruiker door trillingen te verminderen
- De robuuste en lichtgewicht magnesium gegoten transmissiebehuizing wordt gebruikt voor een optimale warmteafgifte bij intensief gebruik op de bouwplaats
- Dankzij de geïntegreerde elektronica met constante snelheid worden vrijwel constante slagsnelheden onder belasting bereikt
- De slagsnelheid kan vooraf worden geselecteerd met de knop onder de hendel
- Twee service-LED's geven de komende veranderingen in de koolborstels en de beschikbare netspanning visueel aan
- Dankzij de elektronische zachte start is soepel starten mogelijk
- De herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld opstarten na een stroomonderbreking
- Licht tot middelzwaar hakken in muren van beton en metselwerk
- Hakken van kanalen in beton en metselwerk
- Vergroten van openingen
- Renovatie van beton
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!