Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hakhamer, MH 3-XE
Lichtgewicht beitelhamer, specifiek ontworpen voor renovatiewerk in badkamers en op gevels. Met SDS-plus-opnameschacht.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perfect in balans
De machine ligt zeer goed in de hand en voorkomt vermoeidheid tijdens het werken.
Zeer snelle vordering van de werkzaamheden
Beitel-functie met een slagkracht van 2,6 joule
Weegt slechts 3,6 kg
Werk langer - minder inspanning vereist.
Motorschade door versleten koolborstels wordt voorkomen
Automatisch uitschakelende koolborstels
Flexibele beitelafstelling
Platte beitels kunnen worden gedraaid in stappen van 30°
Snel wisselen van gereedschap
Speciaal geharde SDS-plus-opname
Lange levensduur
Oliesmering garandeert altijd optimale smering
Traploos verstelbare slagsnelheid
Snelheidsregelaar
Continuwerking mogelijk
Vergrendelknop
Snel verwisselen van koolstofborstels
Onderhoudsdeksel
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!