Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Hakhamer MH 10-SE
Hakhamer MH 10-SE - 1
Hakhamer MH 10-SE - 2
Hakhamer MH 10-SE - 3
Hakhamer MH 10-SE - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hakhamer MH 10-SE

De meest slagvaste 10 kg beitelhamer (16,8 joule) met een lange levensduur voor zwaar sloop- en doorbraakwerk. Geleverd in een stevige draagkoffer met een extra handgreep, onderhoudsspray en platte beitel. Met SDS-max opnameschacht.
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
Lange levensduur


Speciaal geharde gereedschapsopname, geoptimaliseerde stofafdichting en hoogwaardige motor met hoge vermogensreserve.



Hoge materiaalafname


Ca. 490 kg beton in 60 min.



Beschermt gewrichten


Met trillingsgedempte ergonomische handgreep



Traploos verstelbare slagsnelheid


Dankzij de regelelektronica kan de slagkracht voortdurend worden aangepast, zelfs onder belasting.



Consistente slagsnelheid en slagkracht


Constantelektronica



Indicatie voor koolborstelvervanging


Het lampje geeft circa 8 werkuur van tevoren aan dat koolborstels moeten worden vervangen.



Motorschade door versleten koolborstels wordt voorkomen.


Automatisch uitschakelende koolborstels



Inspanningsvrij werken


Met de 12 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.



Maximale elektrische veiligheid


Volledige isolatie



Gereedschap gemakkelijk te plaatsen


Dankzij de automatische opname hoeft het gereedschap alleen maar te worden geplaatst en gedraaid om het te vergrendelen.



Gemakkelijk in het gebruik


Grote Aan/Uit-drukknop

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten