Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hakhamer MH 10-SE
De meest slagvaste 10 kg beitelhamer (16,8 joule) met een lange levensduur voor zwaar sloop- en doorbraakwerk. Geleverd in een stevige draagkoffer met een extra handgreep, onderhoudsspray en platte beitel. Met SDS-max opnameschacht.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lange levensduur
Speciaal geharde gereedschapsopname, geoptimaliseerde stofafdichting en hoogwaardige motor met hoge vermogensreserve.
Hoge materiaalafname
Ca. 490 kg beton in 60 min.
Beschermt gewrichten
Met trillingsgedempte ergonomische handgreep
Traploos verstelbare slagsnelheid
Dankzij de regelelektronica kan de slagkracht voortdurend worden aangepast, zelfs onder belasting.
Consistente slagsnelheid en slagkracht
Constantelektronica
Indicatie voor koolborstelvervanging
Het lampje geeft circa 8 werkuur van tevoren aan dat koolborstels moeten worden vervangen.
Motorschade door versleten koolborstels wordt voorkomen.
Automatisch uitschakelende koolborstels
Inspanningsvrij werken
Met de 12 vergrendelbare beitelinstellingen kunnen aanpassingen aan elke mogelijke werkhoek worden gemaakt.
Maximale elektrische veiligheid
Volledige isolatie
Gereedschap gemakkelijk te plaatsen
Dankzij de automatische opname hoeft het gereedschap alleen maar te worden geplaatst en gedraaid om het te vergrendelen.
Gemakkelijk in het gebruik
Grote Aan/Uit-drukknop
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!