Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Stiftsleutels, set, inklapbaar, TX 8-delig
In met glasvezel versterkte kunststof behuizing
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Binnen-TX
- Ronde kling
- Matverchroomd
- Inhoud: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- Handige uitwerpknop voor eenvoudige selectie van de gewenste sleutelmaat.
- Kan in positie 180° worden gebruikt als een schroevendraaier
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!