Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Flexxi haakverbinder
Variabele hangende verbinding, vanaf de zijkant verschuifbaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Materiaal: Met glasvezel versterkte polyamide
- Draagvermogen 70 kg per paar, stevig ontwerp
- Kan zijdelings worden bewogen
- ±4 mm, uiterst flexibel en vele compensatiemogelijkheden
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!