Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Inbussleutel, assortiment

Populairste producten in de categorie Inbussleutel, assortiment

PROFESSIONELE INBUSSLEUTELS VAN WÜRTH

Naast traditionele schroevendraaiers zijn inbussleutels één van de belangrijkste gereedschappen voor het vast- en losdraaien van schroefverbindingen. Zeker op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen inbussleutels een praktische oplossing bieden vanwege hun kleiner formaat. Lees meer over de inbussleutels van Würth en bekijk de verschillende uitvoeringen online.

HET GEBRUIK VAN INBUSSLEUTELS

Dankzij de hoek van 90° kan u met een inbussleutel niet alleen bij moeilijk bereikbare schroeven komen, maar kan u ook de hefboom gebruiken om vastzittende schroeven los te draaien. Het is daarom dat dit type gereedschap thuishoort in elke gereedschapskoffer.

PRAKTISCHE INBUSSLEUTEL SETS

Het voordeel van inbussleutels is hun compacte formaat, en met onze sets of assortimenten heeft u altijd de juiste sleutel bij de hand. Sommige inbussleutel sets kunnen zelfs rechtstreeks aan de gereedschapsriem gedragen worden, om nog meer comfort te bieden op de werf op in het atelier.

  • Een opvouwbare inbussleutelset kan u simpelweg opbergen in uw broek- of jaszak. Afhankelijk van hoe de inbussleutel is uitgeklapt, kan deze zowel in een 180°-positie als in een 90°-hoek gebruikt worden.
  • Inbussleutelsets in plastic houder zijn meestal bijzonder duidelijk - de maten worden op de houder weergegeven zodat u zonder te zoeken meteen de juiste inbussleutel kan vinden. In sommige gevallen kunnen deze houders ook handig op een magnetische rail bevestigd worden.