Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Haakse slijpmachine

PROFESSIONELE HAAKSE SLIJPERS

Als specialist in draadloze, accu machines biedt Würth bijzonder krachtige gereedschappen aan. Met onze haakse slijpmachines kan u moeiteloos slijp-, doorslijp-, ontbraam-, schuur- en borstelwerkzaamheden uitvoeren.

Naast deze high-tech, robuuste en veilige gereedschappen biedt Würth ook een breed scala aan accessoires om uw accu slijpmachine uit te rusten: doorslijpschijven, diamantschijven, schijven voor oppervlakteveredeling etc.

VEELZIJDIGE EN DUURZAME HAAKSE SLIJPMACHINES

Of het nu gaat om het doorslijpen van metaal, beton, staal of tegels of om simpelweg polijsten - onze accuslijpmachines zijn bijzonder robuust en geschikt voor verschillende toepassingen. Dankzij de li-ion technologie hebben onze gereedschappen een lange bedrijfstijd. Dit betekent dat u optimaal kan profiteren van de prestaties van onze machines. Om een maximale levensduur van uw gereedschap te garanderen, heeft Würth aan elk detail gedacht - denk aan beperkte slijtage dankzij de 4-polige motor, grote openingen die een optimale ventilatie bevorderen, passende bescherming in geval van oververhitting etc/

Würth heeft sinds kort zijn nieuwe reeks snoerloze machines, de M-CUBE reeks, geïntroduceerd. De nieuwe 125 mm haakse slijpmachine is uitgerust met de laatste innovaties die werden ontworpen met input van onze klanten :

  • 2 LED-indicatoren : Waarschuwt de gebruiker in geval van overbelasting, oververhitting of defecte batterij
  • Spindelvergrendelingsknop en hendel voor de behuizing : Eenvoudig vastdraaien van de schijf (met Fixtec-moer) en gemakkelijke positionering van de bescherming (geen sleutel nodig)
  • Handgreep met trillingsdemper en 3-voudige omkeerbaarheid : Vermindert de spierspanning en maakt een comfortabele werkhouding mogelijk (ook geschikt voor linkshandigen)
  • Elektronisch gecommuteerde borstelloze motor (EC) : Stofdicht, constant vermogen en weinig onderhoud
  • Lange drukschakelaar ("dodemansschakelaar") met zachte aanloop : Kan over de hele lengte van de bak worden bediend en stopt de machine automatisch als hij per ongeluk wordt losgelaten
  • 4 Ah M-CUBE li-Ion batterij : Elektronische bescherming van de batterijcellen, geen overbelasting of oververhitting tijdens intensief werk, en geen totale ontlading
  • Dun lichaam met "soft-grip" anti-slip coating : Ergonomisch grip die minder vermoeiend is.

DRAADLOZE HAAKSE SLIJPMACHINES, ERGONOMISCH EN VEELZIJDIG

De snoerloze haakse slijpmachine is een veelzijdig gereedschap voor professionals :

  • om te snijden
  • om te polijsten en schuren
  • om te ontbramen
  • om te strippen

Het grote voordeel van een snoerloze haakse slijpmachine is dat het zeer gemakkelijk te gebruiken en zeer praktisch is omdat het een compact en lichtgewicht machine is. Deze kwaliteiten maken hem onmisbaar voor kleine klussen die precisie en kracht vereisen.

Als specialist in professioneel gereedschap en accessoires biedt Würth haakse slijpmachines aan met een vermogen van 500 watt. Met een schijfgrootte van 125 millimeter kunnen ze een maximale snijdiepte van 38 millimeter bereiken. Daardoor kunnen ze gebruikt worden voor een breed scala van afwerkings- en constructiewerkzaamheden.

Er zijn een paar belangrijke kenmerken die u kunnen helpen bij uw keuze tussen de verschillende modellen, zoals :

  • de nominale spanning : 18 V/DC, 28 V/DC
  • het maximale stationaire toerental van de slijpmachine : Dit kan, afhankelijk van de motor van het model, tussen 9000 en 11000 omw/min liggen
  • het gewicht : Voor uw eigen veiligheid bieden we lichte en gemakkelijk te hanteren modellen aan, waarvan het gewicht tussen 1,8 en 1,98 kg zal liggen

Onze kwaliteit op gebied van autonomie en batterij staan opnieuw centraal met de aanwezigheid van een lader en batterijen uitgerust met lithium-ion technologie die optimale gebruiksomstandigheden garanderen.

WERK IN ALLE VEILIGHEID

De draadloze haakse slijpmachine is een multifunctioneel gereedschap dat gemakkelijk te hanteren is en gewaardeerd wordt om zijn hoge prestaties bij een groot aantal toepassingen. Würth heeft een reeks functionele, veilige en uiterst betrouwbare haakse slijpmachines ontwikkeld die professionals ondersteunen bij zowel klassieke als speciale taken.

De haakse slijpmachines van Würth zijn ontworpen volgens de hoogste veiligheidsnormen en beschikken over verschillende functies die veilig werken garanderen. Denk hierbij aan zachte aanloop van de slijpschijf, beveiliging tegen onbedoeld aanlopen, toerentalregeling bij overbelasting etc.

Dankzij de compacte constructie en de praktische handgreep kunnen onze haakse slijpmachines op ontoegankelijke plaatsen met één hand gebruikt worden.