230 MM HAAKSE SLIJPMACHINES VOOR ZWARE SLIJPWERKZAAMHEDEN
Würtb biedt niet alleen 125 mm haakse slijpmachines aan maar ook varianten in 230 mm. Deze machines zijn ideaal voor langdurige snij- en ontbraamwerkzaamheden en worden dagelijks gebruikt door een groot aantal professionals.
KENMERKEN VAN ONZE 230 MM HAAKSE SLIJPMACHINES
De haakse slijpmachine heeft een as die loodrecht staat op het lichaam van het gereedschap, waaraan de slijpschijf is bevestigd. Deze schijf, eenmaal aangedreven door de motor, kan worden gebruikt voor snijden, afbramen, slijpen, schuren of borstelen. Het belangrijkste verschil tussen de 230 mm haakse slijpmachine en de 125 mm haakse slijpmachine is :
- een grotere schijfdiameter (230 mm in plaats van een traditionele 125 mm)
- een beter vermogen tot actie en penetratie
- een nog krachtigere motor, geschikt voor intensief gebruik
- een langere levensduur
HOGE PRESTATIES, EENVOUDIGE BEDIENING EN OPTIMALE VEILIGHEID
Onze 230 mm haakse slijpers zijn ontworpen voor professionals en zijn in de eerste plaats uitgerust met een krachtige en duurzame motor die bestand is tegen langdurige werkzaamheden. De voordelen van onze machines zijn :
- het feit dat u de schijf kan verwisselen zonder gereedschap te gebruiken
- de draaibare/omkeerbare handgreep
- elektronische zachte aanloop
- de meervoudige veiligheidssystemen (elektrische stoprem die de schijf in minder dan 3 seconden tot stilstand brengt, bescherming tegen onverwacht opnieuw starten en/of antiterugslaginrichting, in geval van plotseling blokkeren)
ONDERLINGE VERSCHILLEN IN ONZE 230 MM HAAKSE SLIJPMACHINES
Onze 230 mm haakse slijpmachines hebben elk hun eigen specifieke kenmerken. Om u te helpen beslissen welk model het meest geschikt is voor uw snij- en slijpwerkzaamheden, noemen we hier enkele specifieke kenmerken van bepaalde modellen (naast het eenvoudige verschil in vermogen) :
- een luchtventilatiesysteem om de motor af te koelen en het risico van verstopping van de schakelaar te verminderen
- een hoogwaardige geluidsisolatie
- een LED overbelastingsindicator
- een extra vast te schroeven handvat
- ...