Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Haakse overbrenging
Haakse overbrenging - 1
Haakse overbrenging - 2
Haakse overbrenging - 3
Haakse overbrenging - 4
Haakse overbrenging - 5
Haakse overbrenging - 6
Haakse overbrenging - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Haakse overbrenging

Krachtige haakse aandrijving voor schroef- en boorwerkzaamheden
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
Hoogwaardige haakse aandrijving gemaakt van speciaal gehard staal


Voor een max. moment van 57 Nm of max. toerental van 2000 omw/min



Veilige aanslag


dankzij 360°, traploos verstelbare softgrip



Compact ontwerp


Bijzonder geschikt voor alle schroeftaken in nauwe en moeilijk te bereiken plaatsen



Magnetische 1/4 inch-bithouder met snelwisselkop


  • Veilige aanslag voor schroeven via magneetkracht.

  • Geschikt voor alle standaardbits en boormachines met bevestigingen C6.3 en E6.3