Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Haakse overbrenging
Krachtige haakse aandrijving voor schroef- en boorwerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoogwaardige haakse aandrijving gemaakt van speciaal gehard staal
Voor een max. moment van 57 Nm of max. toerental van 2000 omw/min
Veilige aanslag
dankzij 360°, traploos verstelbare softgrip
Compact ontwerp
Bijzonder geschikt voor alle schroeftaken in nauwe en moeilijk te bereiken plaatsen
Magnetische 1/4 inch-bithouder met snelwisselkop
- Veilige aanslag voor schroeven via magneetkracht.
- Geschikt voor alle standaardbits en boormachines met bevestigingen C6.3 en E6.3
Geschikt voor gebruik met boormachines en accuschroefboormachines
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!