Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Haaks koppelstuk schroefbaar voor centraal smeersysteem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De schroefdraad loopt taps toe en is dus zelfdichtend
- De maat van de schroefdraad is afhankelijk van het smeerpunt/verdeelstuk
De haakse schroefkoppelingen voor leidingen met een diameter van 4 mm en 6 mm zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het lagedrukgedeelte.
Voor aansluiting van een leiding op een smeerpunt of scheidingsverdeelstuk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!