Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSS-trappenboor SMART STEP
Trappenboor met unieke SMART STEP-technologie en dynamisch gebogen spaanhoek tussen de afzonderlijke trapovergangen voor extreem snel en comfortabel gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 3,5 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dynamisch gebogen spaanhoek tussen elke trapovergang
- Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele trapboren
- Aanzienlijk sneller boren vergeleken met conventionele trapboren
- Vereist slechts geringe inspanningen
- Stil en perfect gecontroleerd boorproces
- Aanzienlijk minder braamvorming
SMART STEP-technologie
- Tot 3x sneller boren vergeleken met conventionele trapboren
- Nauwkeurig boren zonder centeren/centreerboren
- Geen kromtrekken van plaatmateriaal
- Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat
- Geen ratelen of vastbijten in het materiaal
- Nauwkeurig, cirkelvormig boren zonder scheuren of versplinteren
Diepgeslepen spiraalgroef
Uitstekende spaanafvoer
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
- Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal.
- Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.
- Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.
- Zorg voor voldoende koel/smeermiddel
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het boren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!