Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSS-puntlasboor
Voor het gemakkelijk uitboren van puntlassen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale boor voor het verwijderen van puntlassen
Vast centreerpunt, aanboren is niet nodig
Verbeterde PLUS-centreerpunt tevens geschikt voor gebruik in hoogvast plaatmetaal
De geoptimaliseerde geometrie van de punt garandeert een langere levensduur dan die van conventionele puntlasboren.
Geschikt voor gebruik op alle standaard boormachines
Aanbevolen toerental:
- voor dia. 6: tot 920 tpm
- voor dia. 8: tot 700 tpm
Tips voor verlenging van de levensduur van de centreerpunt:
- Niet gebruiken op boren met een slagboorkop of -spindel.
- Stel de boormachine in op een geschikt toerental; het toerental op persluchtmachines wordt gewoonlijk te hoog ingesteld.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!