Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Serie kernboren HSS 7-delig
Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge prestatie en snelle boorvoortgang met een lange levensduur
In tegenstelling tot bij boren in vol materiaal wordt slechts een dunne metalen ring gesneden. De boorkern wordt door een uitdrijfstift uitgeworpen.
Voorboren niet nodig, geen vorming van bramen
Geen voor- of nabewerking vereist
Optimale bladgeometrie
- Lange standtijd in vergelijking met veel standaardkernboren
- Schoon boorprofiel
- Boorgat met nauwkeurige toleranties
Nauwkeurige geleiding, geen wegglijden
Geschikt voor overlappend boren. Probleemloos boren in gebogen oppervlakken en buizen.
- In tegenstelling tot spiraalboren, bewerkt de kernboor niet de hele boringdiameter, maar slechts een dunne ring van het materiaal. De boorkern wordt verwijderd met een uitdrijfstift met veer. Deze is niet inbegrepen in de leveringsomvang. Kernboren zijn daardoor tot 10 keer sneller wat betreft boortijd in vergelijking met spiraalboren.
- Voldoende continue koeling gedurende het gehele boorproces verlengt de levensduur van de kernboor aanzienlijk. Niet droog boren
- Niet geschikt voor vezelplaat, titanium of gereedschapsstaal en hooggelegeerd staal
- Zie de overzichtstabellen voor kernboren/materiaaltoewijzingen en snijwaarden
- Draag tijdens het gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen
- Draag geen loszittende kleding of sieraden die kunnen worden gegrepen door bewegende delen
- Kernboren mogen niet met de hand worden geleid
- Zorg ook voor een perfecte concentriciteit en de correcte klemfunctie van de gereedschapsaandrijving
- Met Weldon schacht ∅ 19 mm voor gebruik op mobiele magnetische of stationaire boormachines voor het maken van grote boringen met een diameter tot 50 mm
- Gebruik op boormachines van Fein met QuickIn-bevestiging is mogelijk met behulp van een adapter
- Gebruik op stationaire boormachines met morseconus-bevestiging is mogelijk met geschikte houder
- Steek de uitdrijfstift in de kernboormachine
- Duw de kernboor in de houder van de boormachine en draai de inbusschroeven strak aan
- Voor snelspanhouders wordt de kernboor automatisch gestopt
- Zorg ervoor dat de kernboor netjes in de houder past
- Zijbelasting op de boor in gebruik kan leiden tot breken van het gereedschap
- Plaats de boormachine in de juiste positie en zorg ervoor dat de boormachine stabiel staat
- Zeker de boormachine vóór het boren zo nodig met een veiligheidsriem, in het bijzonder bij gebruik op verticale oppervlakken en boven het hoofd
- Let op de snelheidstabel en gebruik koelsmeermiddel
- Boor zorgvuldig (centeren en voorboren niet nodig); zorg ervoor dat u een gelijkmatige snelheid en voortbeweging handhaaft voor het hele boorproces
- Verwijder spanen en boorkern na elke keer boren
- Bescherm tegen de kans op letsel: schaafsel en boorkern kunnen zeer heet en scherp zijn
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!