Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Puntlasboorbit DIN 1897 HSCo
Puntlasboorbit DIN 1897 HSCo - 1
Puntlasboorbit DIN 1897 HSCo - 2
Puntlasboorbit DIN 1897 HSCo - 3
Puntlasboorbit DIN 1897 HSCo - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Puntlasboorbit DIN 1897 HSCo

De extreem duurzame puntlasboor met Magma meerlaagse coating voor het losmaken van puntlassen met handboormachines op hoogvaste carrosseriepanelen met een sterkte tot 1200 N/mm² op allerlei soorten voertuigen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Speciale Magma meerlaagse coating


  • Tot 9 keer langere levensduur vergeleken met ongecoate puntlasboren

  • Tot 2 keer langere levensduur vergeleken met conventionele coatings (hittebestendig tot 800°C), bijv. TiN

  • Tot 50% hogere snijsnelheid vergeleken met ongecoate puntlasboren


Extra stabiele puntgeometrie voor moeilijke booromstandigheden met alle gangbare handboormachines



Geoptimaliseerde geometrie van de punt voor een langere standtijd in vergelijking met conventionele puntlasboren



Uitstekende centrering van de boor op de puntlas en nauwkeurige boringen


Centreerpunt van 115°



Braamvrij boren


180° punthoek op de snijhoeken

Opmerking
  • Niet voor gebruik in persluchtmachines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.)

  • Niet gebruiken in boormachines met een slagboorkop of -spindel