Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment precisiehoutspiraalboren HSCo, 10 stuks
De hardhoutexpert voor optimale centrering en spaanafvoer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Precisiegeslepen centreerpunt met twee voorsnijders
Optimale centrering voor hoogwaardige boorgaten
Speciale snijgeometrie en dubbele afkanting
Optimale spaanafvoer en stabiliteit tijdens boorproces
Extreem lage productietolerantiewaarden met exact gedefinieerde oppervlak- en profielkwaliteit
Preciezer boren
Snijkanten geslepen als een mes
Snel, precies boren
Dubbele afkanting
- Voorkomt verlopen van de diameter (verloopvrij boren)
- Uitstekende boorstabiliteit
Inhoud: 10 stuks
Ø 3–10 mm (van elk twee stuks: 5 mm en 6 mm)
Tropische houtsoorten, zoals bankirai, hardhout, zachthout, spaanplaat, spaanplaat met kunststof coating, laminaat, zachte kunststof, harde kunststof
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!