Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
HSB koppelstrip 2,0 mm
HSB koppelstrip 2,0 mm - 1
HSB koppelstrip 2,0 mm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSB koppelstrip 2,0 mm

Voor hout-houtverbindingen die worden blootgesteld aan trek- en druklasten bijv. houteverbinders, windschoren, stijlverbinders

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Treksterkte Rm ≥ 295 N/mm²

  • Rek bij breuk A80 ≥ 22%

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2 mm conform EN 10346: 2009

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Opmerking
  • 2 geperforeerde platen en identieke houtbreedten moeten worden gebruikt voor elke verbinding

  • Laat ruimte voor excentriciteit in eenzijdige verbindingen

  • Voor de nagels moeten randafstanden in acht worden genomen conform EC5

  • De nagels moeten symmetrisch met de as van de centraal toegepaste kracht worden aangebracht

CE-markering conform EN 14545:2009-02