Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HM stiftfrees assortiment MZ snede 5-delig
Vakgereedschap voor fijn machinaal bewerken van vrijwel alle materialen met zeer hoge oppervlaktekwaliteit, zoals staal < 60 HRC, gietijzer, roestvast staal, speciale legeringen, titanium, harde en taaie materialen (bijv. Hardox), harde non-ferrometalen en hout. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- In tegenstelling tot stiftstenen, verandert de geometrie niet als gevolg van slijtage en de innovatieve mechanische ineengrijping op een microscopische schaal betekent dat er zeer weinig trillingen en geluid zijn
- Vervaardigd volgens strikte kwaliteitsnormen waaronder volledige inspectie van soldeerverbindingen
- Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen.
- Houd rekening met het aanbevolen toerental (n) en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal evenals de toewijzing van gereedschappen/materialen in de overzichtstabellen.
- Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of de aandrijving van het gereedschap goed draait en vastklemt. Kies nooit een te kleine klemlengte. Wij adviseren een minimale klemlengte van ca. 2/3 van de schachtlengte. Verplaats de stiftfrees snel en synchroon over het werkstuk om een fijn oppervlak te produceren.
- Geschikte gereedschapsaandrijvingen: aandrijvingen met flexibele as, rechte slijpers, robots, bewerkingsmachines.
Voor toepassingen waarbij gewoonlijk stiftstenen worden gebruikt, maar waar een hoge materiaalafname is vereist. Voor fijne machinale bewerking, slijpen van snijgereedschappen, corrigeren tijdens de productie van gereedschap en mallen, evenals fijn stucwerk en herslijpen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!