Voordelen van HDPE-kwaliteit
HDPE-folies (High-Density PolyEthyleen) hebben een hogere scheur- en doorsteekweerstand dan LDPE-folies van dezelfde dikte. Daardoor kunnen HDPE-folies dunner worden geproduceerd en zijn dus vanwege het geringere grondstofverbruik minder milieubelastend.
De hoge dichtheid van HDPE-folies zorgt voor een hogere stijfheid en een hogere smelttemperatuur (130-135°C). Daardoor is HDPE beter bestand tegen hoge temperaturen en tegen chemicaliën dan LDPE. Polyethyleenfolie beschermt tegen alle standaard typen verf en lak. Na langdurige blootstelling trekken de oplosmiddelen toch door de folie heen. Maar de mechanische eigenschappen van de folies worden daardoor nauwelijks beïnvloed. HDPE is bij folies van dezelfde dikte beter bestand tegen verven en lakken en tegen het doortrekken van oplosmiddelen dan LDPE.
De folie is niet UV-bestendig, daarom moet HDPE-folie tegen UV-straling worden beschermd. Bij blootstelling aan UV-straling verliest het product al na 1-2 maanden zijn mechanische eigenschappen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingscondities. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor het afdekken van grote stukken vloer, onderdelen en installaties die tijdens renovatie- en schilderwerk moeten worden beschermd tegen vocht, stof, verf, enz. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Eerst moet de verpakking worden verwijderd. Rol vervolgens met de hand tot de gewenste lengte afrollen. Zodra de gewenste lengte is afgerold, het benodigde stuk met een mes of schaar van de rol scheiden. Nu hoeft het zeil alleen nog te worden uitgespreid.
Afdekfolie is in de regel geschikt voor eenmalig gebruik. Maar afhankelijk van de mate van verontreiniging kan deze folie vaker worden gebruikt. Op een droge plaats bij kamertemperatuur bewaren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!