Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Transportwagen met duwbeugel
With loading surface made of wooden plate (MDF) with beech effect
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stalen buis diam. 26,9 x 1,75 mm, doorgelast op basisframe
- Zwenkwielen met TPE-banden en kogellagers, verzinkte behuizing
- Remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3
- Stalen frame van hoekstaal en vierkante buis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!