Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Breedvak inhaakstelling
Breedvak inhaakstelling - 1
Breedvak inhaakstelling - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Breedvak inhaakstelling

Stevige inhaakstelling met 5 legborden voor zware of omvangrijke goederen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Voorgemonteerd frame voor snelle en gemakkelijke montage zonder extra gereedschap

  • Frameversteviging uitgevoerd als stevig T-kruis

  • Kruis- en bordsteunen voor maximale stabiliteit

  • Kan naar believen worden verlengd met aanbouwdelen en accessoires

  • Legborden met houten inzetten en een draagvermogen van 350 kg per deel (bij gelijkmatig verdeelde belasting)

  • Legplanken met een flexibele hoogte-instelling in een 25 mm raster
Opmerking
  • Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen

  • Buitenmaten

Breedte van het basislegbord + 56 mm


Breedte van een aanbouwstelling + 0 mm


Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm

Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.