Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Breedvak inhaakstelling
Stevige inhaakstelling met 5 legborden voor zware of omvangrijke goederen, in magazijnen, werkplaatsen en fabrieken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voorgemonteerd frame voor snelle en gemakkelijke montage zonder extra gereedschap
- Frameversteviging uitgevoerd als stevig T-kruis
- Kruis- en bordsteunen voor maximale stabiliteit
- Kan naar believen worden verlengd met aanbouwdelen en accessoires
- Legborden met houten inzetten en een draagvermogen van 350 kg per deel (bij gelijkmatig verdeelde belasting)
- Legplanken met een flexibele hoogte-instelling in een 25 mm raster
- Alle aangegeven sectiebreedtes zijn axiale afmetingen
- Buitenmaten
Breedte van het basislegbord + 56 mm
Breedte van een aanbouwstelling + 0 mm
Stellingdiepte = legborddiepte + 26 mm
Als de hoogte van de stelling meer dan vier keer zo hoog is als de diepte, moet de stelling tegen kantelen worden beveiligd.
Bordsteunen worden gebruikt om de legborden te ondersteunen en de stellingkast te schoren. De meegeleverde borgpen moet als borging worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!